OL291432BR LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70461817 OL291432BR LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70461817

LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)13.6 注文コード70461817 品番OL291432BR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます

仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 取付方式簡易取付型 消費電力(W)13.6 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)14(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)1360 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする