チューブブラシ[真鍮]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本全長(mm)200ブラシ長(mm)50注文コード70461854品番EA109SG-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。

全長(mm)200質量(g)15毛丈(mm)約5.7材質(ブラシ部)真鍮ブラシ長(mm)50線径(mm)0.12径(mm)ブラシ:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする