OL251857R フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック) 70462009

 

OL251857R フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック) 70462009
OL251857R フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック) 70462009

フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)15光源色温白色注文コード70462009品番OL251857R
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ

カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)90皮相電力(VA)15(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否人感センサーON・OFF型(連動可)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする