曜日別特売

チューブブラシ[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本ブラシ長(mm)50注文コード70462010品番EA109SM-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥693
販売価格(税別)
630

柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。

全長(mm)200質量(g)5毛丈(mm)2.7材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチールブラシ長(mm)50線径(mm)0.12径(mm)ブラシ:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする