OL251750R フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) 70462097 OL251750R フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) 70462097

フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)10 光源色昼白色 注文コード70462097 品番OL251750R
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ
60Wクラスとの併用で統一感も得られます

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)10 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)16(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)890 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 調光の可否 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
浴室脱衣場
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

昼光色ということでしたがやや黄色、電球色の感じでした。取り付けると非常に薄型で邪魔にならない製品出です。コストパフォーマンスは大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする