ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.4
光源色
電球色
注文コード
70462517
品番
OL251795R
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
光源色
電球色
消費電力(W)
6.4
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
明るさ
白熱灯600Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
高さ(mm)
31
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
7(100V)
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
調光方式
連続100-1%・位相制御
直径(Φmm)
120
色(本体)
木調ウォールナット
光束(Lm)
485
再生紙使用マーク
適合