OL251861R フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック) 70462526 OL251861R フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック) 70462526

フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.3 光源色温白色 注文コード70462526 品番OL251861R
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は消費電力・光源色など22種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ

光源色温白色 消費電力(W)6.3 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)3500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 直径(Φmm)120 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)500 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする