ODELIC(オーデリック)
フラットプレート LEDシーリングライト □120
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
70462596
品番
OL251785R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
30
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
6.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
皮相電力(VA)
7(100V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯600Wクラス
調光方式
連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク
適合