エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの テレフォンアーム
テレホンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70462965
品番
EA954JB-70A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
材質
電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
2
寸法・サイズ(mm)
電話台:172×258
支柱の高さ(mm)
222
ベース回転範囲(°)
360
台の高さ(mm)
電話台:最大174
クランプ取付幅(mm)
18〜74、奥行:30
作動範囲(mm)
前後:464〜606(延長レール:140)
注意
※支柱の延長はできません。