エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの テレフォンアーム
テレホンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70462974
品番
EA954JB-71A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,030
販売価格(税別)
¥
27,300
バスケットに入れる
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質
電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
2
寸法・サイズ(mm)
電話台:172×258
支柱の高さ(mm)
470
ベース回転範囲(°)
360
台の高さ(mm)
電話台:最大155
クランプ取付幅(mm)
18〜74、奥行:30
作動範囲(mm)
前後:510〜790