タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70463000
品番
SFKHI-HH
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmのスチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
スチール
適合工具
ハンマー
取付可能質量(kg)
セフ取付工具総質量:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。