パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70463200 品番EA338BA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430

ブレードにバリ取り用のミゾ付き。

材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール 質量(g)320 切断能力(mm)6〜42 サイズ(mm)190×17×95(H)
注意
※刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたりした場合は刃を交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする