曜日別特売
HIV(AY) ミドリ LF 60SQ(19/2.0) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463675

構造図

HIV(AY) ミドリ LF 60SQ(19/2.0) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463675
HIV(AY) ミドリ LF 60SQ(19/2.0) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463675

HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷車上渡し92日以内出荷とは
内容量1セット(100m×6巻)注文コード70463675品番HIV(AY) ミドリ LF 60SQ(19/2.0)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする