曜日別特売
HIV(AY) ミドリ LF 100SQ(19/2.6) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463700

構造図

HIV(AY) ミドリ LF 100SQ(19/2.6) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463700
HIV(AY) ミドリ LF 100SQ(19/2.6) HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463700

HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷車上渡し92日以内出荷とは
内容量1セット(100m×6巻)注文コード70463700品番HIV(AY) ミドリ LF 100SQ(19/2.6)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000
種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする