エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルゴムコーティング手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70463848
品番
EA354HD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質
繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
長さ(mm)
中指:90(Lサイズ)
厚さ(mm)
0.75
寸法(mm)
掌周り:210(Lサイズ)
全長(mm)
250(Lサイズ)
色
ブラック
サイズ
M
注意
※サイズによって裾の色は異なります。