エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70463884
品番
EA339RG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,200
販売価格(税別)
¥
52,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
質量(kg)
1.8
能力(mm)
パイプ外径:21〜48
管種
適合:鋼管
管サイズ(mm)
【適合管外径】呼:15〜40(1/2”〜1・1/2”)