エスコ
エスコの 文房具
エスコの 事務用テープ
エスコの ドラフティングテープ
ドラフティングテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70464058
品番
EA765MA-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質
基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤
厚さ(mm)
0.13
色
ベージュ
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
18