ノック式加圧式ボールペン(油性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード70464365 品番EA765MG-81B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです ※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。

寸法(mm)全長×軸径:144×12 インク色 グリーン購入法適合 径(mm)ボール:0.7 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする