エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
ノック式2色ボールペン(油性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
70464374
品番
EA765MG-231B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
寸法(mm)
全長×軸径:147×15
インク色
黒、赤
ボディーカラー
ブルー
径(mm)
ボール:0.7
繰り返し・詰め替え
対応