スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 主幹容量(A)50 注文コード70464628 品番BHRF35342J
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は主幹容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック製 寸法(mm)タテ/フカサ/ヨコ(半埋込寸法):340(325)/124(30)/816(801) ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア 分岐数(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)6 主幹容量(A)50 アース端子実装数12(12回路は6) 回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)34+2(39)
注意
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください )

※注2)埋込形は対応できません。

※注3)リミッター電線を同梱しています。

※注4)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注5)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。<ダブル発電対応の注意事項>

※注1)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※注2)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※注3)端子台定格150A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする