屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70464829 品番HS-A24OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え
照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能
屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適
抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応
節電対策や防犯用途にも活躍

用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用 質量(g)本体:78 種類センサー:明暗センサー 使用温度範囲(℃)-10〜45 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45 消費電力(W)1以下 定格電流(A)最大:7 電源電圧(V)100 機能照度切替:有 防塵防水性能IPX3 使用場所屋外用 コンセント抜け止め防雨コンセント専用
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没や激しい水ぬれは避けてください。
※抜け止め防雨コンセント専用です。指定外のコンセントでは使用できません。
※手動スイッチ操作や内蔵マイコンで制御される機器には使用できません。
※タイマーやリモコン、センサー機能を持つ機器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする