※商品イメージ

スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70464899 品番 ST-002GRN
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「限られた場所をかしこく使って、暮らしをアップデート」
屋内・屋外どちらもOK!リビングや玄関、ベランダ、テラスまでをシームレスにつなぐスチール収納庫です。
デザイナーズ家具のように余計なものを削ぎ落としたソリッドでスタイリッシュな美しさ。様々な生活用品をスマートに収めてくれます。
洗練されたミニマルなデザイン
散らかりがちな玄関まわりをおしゃれに。子供の遊び道具や掃除道具、防災グッズ、BBQツール、ガーデン用品などがスッキリ片付きます。
生活用品を余裕で収納
テラスやベランダをアウトドアリビングに。脚付きで水はけが良く、圧迫感のない薄型はガレージにも最適。
壁際にすっきり収まるのに、18Lの灯油タンクや、2L×6本のペットボトルの箱などが入る、見た目以上の収納力。
【特徴】
・防水・防錆加工(ガルバナイズド加工)
・スタイリッシュな取っ手
・扉の上下にマグネット付
・棚板…高さ/20mmピッチで調整可能、前後二枚分割式
・2つの鍵でしっかり施錠
・脚部アジャスター付

用途屋外での物置収納やベランダ、室内でのロッカーやキャビネットなどにも。大容量 収納 鍵付き 開き戸 両開き 観音開き 扉付き 屋外収納 ガーデニング ガーデン DIY 仕様組立式 材質スチール(ガルバナイズド処理) 質量(kg)21 セージグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×400×895 仕上粉体塗装 組立時間2人で40分
注意
※1.本製品は屋内外兼用ですが、完全防水ではありません。天候等によっては劣化や変色、錆の原因になる場合があります。また、暴風雨時の吹き込みや湿気により、収納物が濡れる可能性がありますので、なるべく雨が当たらない場所への設置をおすすめします。
※2.入荷時期や生産ロットにより、商品のデザイン・色あい、仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更されたり、色味に多少の差異が生じる場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※3.水平で安定した場所に設置してください。傾斜地や不安定な場所での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。
※4.耐荷重以上の重いものを載せないでください。
※5.火気や高温に近づけないでください。変形や破損の原因となります。
※6.お子様が中に入って遊ばないよう十分にご注意ください。閉じ込められると非常に危険です。本来の目的以外の使い方をしないでください。
※7.移動する際は、引きずらずに持ち上げて移動してください。長期間ご使用される場合は、定期的にネジ類のゆるみ等にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする