※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70464917
品番
CM2KB20-20Z1
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし