エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
ドアストッパー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465564
品番
EA951FA-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質
本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
375
範囲(mm)
対応:200まで
パイプ径(Φmm)
15
ベース寸法(mm)
65×65
パイプ長(mm)
約280