エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465686
品番
EA990XB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,208
販売価格(税別)
¥
9,280
バスケットに入れる
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合
アドブルーのみ
材質
本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)
1330
吐出量(mL/ストローク)
500
吐出口径(mm)
外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)
1500
チューブ長さ(mm)
吸引:1000