エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製]
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465704
品番
EA990XD-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合
酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。
材質
ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304
全長(mm)
1330
質量(kg)
3.4
適合サイズ
ドラム缶サイズ(gal):55
吐出量(mL/ストローク)
400
使用粘度範囲
可能:SAE30以下
吐出口外径(Φmm)
32.5