光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)36
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
フレーム木材(エボニーブラウン)
適用畳数〜8
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)37(100V)
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)〜45
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)3700
再生紙使用マーク適合