エスコ
パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
Rp1/8”×28
Rp1/8”×28
Rp1/4”×19
Rp3/8”×19
Rp1/2”×14
Rp3/4”×14
Rp1・1/4”×11
Rp1・1/2”×11
全長(mm)
55
55
62
65
80
85
105
110
シャンク径(mm)
8
8
11
14
18
23
32
38
ねじ長さ(mm)
19
19
28
35
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466045
品番
EA829TF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
6
全長(mm)
55
質量(g)
23
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
19
呼び
Rp1/8”×28
シャンク径(mm)
8
注意
※画像はEA829TF-10です。