曜日別特売
EA829TF-5 パイプタップ エスコ 70466079

EA829TF-5 パイプタップ エスコ 70466079
EA829TF-5 パイプタップ エスコ 70466079
EA829TF-5 パイプタップ エスコ 70466079

パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びRp1/2”×14
全長(mm)80
シャンク径(mm)18
ねじ長さ(mm)35
内容量1本注文コード70466079品番EA829TF-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,494
販売価格(税別)
9,540

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

材質HSS(ハイス)幅(mm)14全長(mm)80質量(g)135ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びRp1/2”×14シャンク径(mm)18
注意
※画像はEA829TF-10です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする