エスコ
パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70466264
品番
EA829TG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質
HSS
長さ(mm)
24
幅(mm)
21
全長(mm)
95
質量(g)
352
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
45
呼び
G1”×11
精度
JIS2
シャンク径(mm)
26