トラケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466289 品番 EA940HB-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。

材質特殊配合樹脂 幅(mm)225 質量(kg)6.7 高さ(mm)70 全長(m)1 耐荷重(t)参考:約8 ケーブル径(Φmm)適合:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする