エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
トラケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466298
品番
EA940HB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質
特殊配合樹脂
幅(mm)
225
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
70
全長(m)
3
耐荷重(t)
参考:約8
ケーブル径(Φmm)
適合:50