曜日別特売
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526

EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526
EA981RD-1A ナイロンソフトスリング エスコ 70466526

ナイロンソフトスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(m)1.0
幅(mm)55
内容量1本注文コード70466526品番EA981RD-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,755
販売価格(税別)
7,050
材質芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ナイロン幅(mm)55全長(m)1.0アイの長さ(mm)300揚量(t)2.0
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする