エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用手押しオイルポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466666
品番
EA990KD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514〜878mm)。軽く、使いやすい。
適合
灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質
本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)
1194
質量(g)
350
吸入口径(Φmm)
19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×1194
吐出口径(Φmm)
22.3
適合サイズ
缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)
20
ホース長さ(mm)
1162