エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
デッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
70466675
品番
EA928AY-396A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
耐久性・摩耗性に優れた柄付きブラシです。柄に細かな凹凸があり、滑りにくいです。コンパクトサイズの為浴室、トイレ、玄関、ガレージの水洗いに最適です。
材質
毛:ポリエステル、 柄:スチール、 グリップ:ポリエチレン・PP
サイズ(mm)
ブラシ:145×50 毛丈:44 全長:890
繰り返し・詰め替え
対応