エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの デスクトップパネル
デスクトップパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70466709
品番
EA954HD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,420
販売価格(税別)
¥
32,200
バスケットに入れる
半透明パネル。フロント用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
材質
本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
質量(g)
3400
外形寸法(mm)
1180×40×500(H)
適合サイズ(mm)
【デスク】天板厚:17〜40、有功奥行:35以上
パネルサイズ(mm)
1180(W)×400(H)