エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの デスクトップパネル
デスクトップパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70466736
品番
EA954HD-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。
適合
デスク:フリー
材質
本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
質量(g)
1500
外形寸法(mm)
450×150×500(H)
パネルサイズ(mm)
450(W)×400(H)