エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの モッコ
エスコの モッコ本体
バロンモッコ(高強度)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1枚)
注文コード
70466788
品番
EA981WM-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
用途
造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質
シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
長さ(mm)
吊下げ:約700
質量(kg)
2.6
ベルト幅(mm)
吊下げ:75
ベルト長さ(mm)
吊下げ:約2.1
シートサイズ(m×m)
2.0×2.0
最大荷重(kg)
2,000未満
注意
※最大荷重はベルトのみの強度です。
※吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。