エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの ナイロンたわし
ナイロンたわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
70466815
品番
EA928AS-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途
汚れ落とし、サビ落としに
材質
ナイロン不織布
色
緑
質量(g)
23
サイズ(mm)
150×230×8
繰り返し・詰め替え
対応