ナイロンたわし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 70466824 品番 EA928AS-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,831
販売価格(税別)
6,210

中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。

用途汚れ落とし、サビ落としに 仕様高耐久タイプ 材質ナイロン不織布 質量(g)23 サイズ(mm)150×230×8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする