※製品イメージ

スイングベンチ フレンチカントリー風 エラン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70466867 品番EL-SW148GRY
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

誰が座ってもなぜか絵になるElan(エラン」シリーズ。
西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心ある
ラインナップが魅力です。
無駄のない美しい見た目だけでなく、
包み込まれる座り心地も重視しています。
「優しい揺れに、心も体も癒される」
大人用、子供用といった区別なく、三世代で
楽しめて、お庭のアクセントにもなる、
スウィングベンチです。
「みんなが喜んでくれる、家族想いのスウィング
ベンチ」お子さんやワンちゃんも大喜び。
今まで以上に、お庭で過ごす時間がリラックス
したものに。
お庭の雰囲気や、店舗内・施設内のグレードを
華やかに格上げする、シックなバイカラー。
グレーとホワイトの組み合わせが本当に素敵。
新築祝いや、お孫さんへのプレゼントにも。
「乗った途端、思わず声が漏れるやわらかな
座り心地」
座面ぴったりサイズのクッション付。
座面と背もたれの絶妙な傾斜も、快適な座り心地の
ポイント。
スイングチェア ガーデンブランコ フレンチカントリー

用途木製スイングチェア:ウッド スイング ブランコ 子供 大人 庭 ガーデン 屋外 モダン 雨 椅子 チェア ベンチ ホワイト グレー 材質天然木・ポリエステル 質量(kg)20.5 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×1120×1540 仕上ウレタン塗装 座面高さ(mm)465 組立時間2人で40分
注意
※スウィングベンチは遊具ではありませんので、過度な荷重がかかるようなご使用はお避け下さい。
※また、金具等のゆるみがないか、定期的な点検とメンテナンスをお願いいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする