※製品イメージ

ガーデンベンチ フレンチカントリー風 エラン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70466876 品番 EL-130GRY
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

誰が座ってもなぜか絵になるElan(エラン)シリーズ。
西海岸のヴィラをイメージした、開放的で
遊び心あるラインナップが魅力です。
無駄のない美しい見た目だけでなく、
包み込まれる座り心地も重視しています。
座り心地ゆったり
しっかりしてる
色がかわいい!
「上品で高級感のある住宅を演出」
天然木のあたたかさと、シンプル&モダンが
美しく調和。
「どこに置いても素敵な空間に」
自然あふれるロケーションに佇むヴィラや、
都市型ホテル、別荘、美術館、海外ドラマなどで
見かけるデザイン。
「見た目の開放感だけでなく、座り心地も抜群」
安定感のある広い座面と、腕に沿うアームで、
快適な座り心地。
「屋内のアクセントチェアに」
玄関やカフェ、サロンのような屋内でも、
実用とディスプレイを兼ねた、センスのよい
空間作りが叶います。
フレンチカントリー 北欧 木製 120cm 西海岸

用途木製ベンチ:ウッドベンチ 130cm 120cm 2人掛け モダン 雨 椅子 チェア ベンチ ガーデンベンチ 庭 ガーデン ベランダ 屋外 材質天然木 質量(kg)12.6 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×560×800 仕上ウレタン塗装 座面高さ(mm)410 組立時間2人で20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする