収納ボックス 引き出し 積み重ね可能 おうちスッキリシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(無地) 注文コード70467576 品番FCOS-DW(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ
別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
引出し式なので、細かなモノをすっきり隠す収納
引出しにはストッパー付き
3個まで積み重ね可能
背面化粧仕上げ
プラスドライバーをご用意ください。

用途引き出し収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 引き出し 整理収納 小物整理 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)8 ホワイト(無地) 耐荷重(kg)天板・引出し各3、全体9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39 組立時間約60分以上 奥行き(cm)31.5(取っ手含む) 間口(cm)引出し:18 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×24×14.5(側板11.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする