ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
温白色
昼白色
電球色
温白色
色温度(K)
3500
5000
3700
3500
光束(Lm)
555
580
540
555
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70468327
品番
OL291336R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト
空間に光をやわらかく回します
仕様
調光器:不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:グローブ回転
消費電力(W)
7.3
色温度(K)
3500
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
皮相電力(VA)
8(100V)
光束(Lm)
555
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合