ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
70468449
品番
OL291447NDR
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト
豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様
調光器不可
カバー
樹脂
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
46
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.6
皮相電力(VA)
11(100V)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合