仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)8
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
皮相電力(VA)16(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)700
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1〜100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)〜90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可