OL291090NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468695 OL291090NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468695

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70468695 品番 OL291090NR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色昼白色 消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 明るさFCL30W相当 エネルギー消費効率(Lm/W)116.8 高さ(mm)100 質量(kg)1.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)〜45 仕様調光器不可 直径(Φmm)360 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)1542 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする