光源色電球色消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)色温度(K)2700演色指数(Ra)94カバーアクリル(スカボ調・黒色モールゴム飾付明るさFCL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)105.6高さ(mm)118質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可直径(Φmm)379取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転光束(Lm)1394再生紙使用マーク適合