ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
1053
注文コード
70468765
品番
OL011104LR
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様
調光器不可
カバー
鋼(真鍮古味)、ガラス(ケシ)
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
332
高さ(mm)
182
タイプ
LED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式
グローブ:センター止式
消費電力(W)
14.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
皮相電力(VA)
23(100V)
光束(Lm)
1053
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合