仕様調光器可能(別売)
材質セード:樹脂(マットブラック色)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)71
高さ(mm)178
タイプLED電球フィラメント形4.2W(E26)
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5〜100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)〜90(可能)
再生紙使用マーク適合